| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829684420 Herst.-Nr.: gg106901 DL75SN EAN/GTIN: 4260452133558 |
| |
|
| | |
| Einbaustrahler A75mm eisen gebürstet Lieferung ohne Fassung, zur individuellen Bestückung zwischen GU5,3 oder GU10 Leuchtmittel mit 50mm Durchmesser, Einbautiefe abhängig vom verwendeten Leuchtmittel schwenkbar 40° Ø82 T28 AØ75mm
max. 50W eisen gebürstet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, einbauleuchten gu5,3 schwenkbar, deckeneinbaulampe, deckeneinbauleuchte gu5,3, A75mm, eisen, gebürstet, gg106901 DL75SN |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 3,19* | € 4,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,96* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|