| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829686300 Herst.-Nr.: FC-RGBW-4x6A EAN/GTIN: 4037293004534 |
| |
|
| | |
| RGB/RGB+W-Funkdimmer-Empfänger 12/24V 4x6A 1-Kanal, mit 4 Ausgänge, Funkfrequenz 433,9MHz, zum Steuern von RGB+W-LED-Verbraucher 12V-DC oder 24V-DC, mit Schraubklemmen, Synchronschaltung mehrerer Controller über RJ45-Netzwerkkabel (Länge max. 80m zwischen den Controllern), Ansteuerung über den Funk-Handsender Art.Nr. 686305 und/oder das Funk-/Multicolor-Wandpanels Art.Nr. 686295, Spannungsversorgung durch 12V-DC oder 24V-DC Vorschaltgeräte, Betriebstemperatur -10°C-+60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x72W und 24V-DC 4x144W 4x6A 91x90x25mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,73* | € 69,11* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,82* | € 69,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,86* | € 69,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,58* | € 70,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,36* | € 71,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|