| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829688500 Herst.-Nr.: 167000013 EAN/GTIN: 4041254334769 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO IP65 4000K 30W Polyester glasfaserverstärkt, Abdeckung PMMA opal satiniert, Abstrahlwinkel 120°, mit Edelstahlklammern, verschiebbare Befestigungsklammern aus Edelstahl und variable Kabeleinführung, Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B50), Ra >80, Betriebstemperatur -20°C bis +35°C, F/D, LM nicht austauschbar, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre
30W 4100lm 4000K L1186 B85 H88mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, langfeldleuchte 4000k ip65, elektronik transformator, anbaudeckenleuchte ip65, LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, LUXANO, IP65, 4000K, 167000013 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,42* | € 44,70* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,48* | € 44,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 40,64* | € 53,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 41,53* | € 55,03* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,65* | € 110,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|