Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Profil 2m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminium-Profil
Aluminium-Profil
Artikel-Nr.:
     1039U-9829688700
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APFLAT7AM200
EAN/GTIN:
     4037293028271
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Aluminium-Profil 2m

für Strips bis Breite max. 10mm und max. 10W Leistung je Meter, eloxiert, inklusive Kunststoff-Abdeckung opal matt
?13,4x12mm

(genaue Bemaßung )

Länge 2000mm alu eloxiert

Weitere Suchbegriffe: Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, U-Profil, alu u-profile, u-profil, Aluminium-Profil, 2m, APFLAT7AM200
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,18*
€ 26,82*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,22*
€ 26,94*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 20,64*
€ 28,79*
4 Tage
14
pro Stück
€ 9,45*
ab € 20,79*
€ 28,98*
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,25*
€ 56,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,43*
€ 67,152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,71*
€ 66,295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,58*
€ 62,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,33*
€ 59,893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,93*
€ 58,227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,25*
€ 50,278
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 21,125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.