Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte Ø500mm, 33W 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte
LED-Pendelleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829691380
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     691380
EAN/GTIN:
     9002759630768
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte Ø500mm, 33W 3000K, schwarz

Metall / Aluminium, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 110°, inklusive Baldachin Ø190mm H55mm, 3-fach-Seilabhängung L2,5m (bei Ø500mm und 900mm) bzw. L3m (bei Ø900mm und Ø1100mm) und transparenter Zuleitung, mit integriertem DALI-Netzgerät, dimmbar über DALI-Schnittstelle oder Taster, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre

schwarz

33W 1830lm 3000K Ø500mm H80mm

Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED-Pendelleuchte, Ø500mm, 33W, 3000K, 63076
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,07*
€ 340,73*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,18*
€ 552,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,69*
€ 657,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,87*
€ 648,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,61*
€ 627,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,18*
€ 559,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.