Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB LED Wannenleuchte IP65, Power-Select 5000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829691960
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     2401295EGB
EAN/GTIN:
     4066541000707
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
EGB LED Wannenleuchte IP65, Power-Select 5000K, L1500mm, mit Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm


Technische Daten: 30W
40W 4800lm
6400lm 5000K L1500 B61 H57mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
€ 6,45*
ab € 53,72*
€ 70,55*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 124,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.