| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829720260 Herst.-Nr.: 18-15002 EAN/GTIN: 4017538160256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage Nano Klebeband, 2mm, Acryl, transp., 5m Montage Acrylklebeband, doppelseitig, verwendbar innen und außen, geeignet für Oberflächen wie Holz, Metall, Glas, verschiedene Kunststoffarten, Keramik, UV- und feuchtigkeitsbeständig, Breite 19mm, Temperaturbereich -40 bis +80°C
5m 2mm transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, beidseitiges klebeband transparent, steinband, Montage, Nano, Klebeband, 2mm, 18-15002 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |