Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB Diamant-Dosensenker 82mm 'Rot'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829750440
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     B73135
EAN/GTIN:
     4027236003977
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
EGB Diamant-Dosensenker 82mm 'Rot'

Made in Germany
Anschluss M16, mit seitlichen Schlitzen für den Einsatz ohne Absaugung, für Trockenschnitt, Nenndrehzahl Ø68mm = 800 - 2.000Upm, Ø82mm = 800 - 1.700Upm, nur für den Einsatz ohne Schlagwerk geeignet

Spezialsenker für stark abrasive - mittelharte Materialien wie Gipsplatten, Sandstein und weicher Kalksandstein, Mauerwerk, Putz und mittelharte Klinker
für Rohdichten bis 1.5

Ø 82mm 70mm - 4 Segmente

Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 82 mm, diamant bohrkrone, EGB, 82mm, 'Rot', B73135
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,45*
ab € 49,21*
€ 65,53*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 111,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.