| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9829848920 Herst.-Nr.: 41424 EAN/GTIN: 8024199041424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SMD LED Schlauch warmweiß 50m für innen und außen, flexibler Kunststoffmantel mit beidseitigem Lichtaustritt, leuchtstarken SMD-LEDs, Zuleitung 1,5m weiß mit Konturenstecker 230V, Bandmaße 16x8mm, Lichtband alle 1m kürzbar (zum Einspeisen von gekürzten Bändern wird jeweils ein Anschluss-Set Art.Nr. 848 945 benötigt), inklusive 1x Anschluss-Set 230V, IP44 50m Lichtband 120 LEDs pro laufendem Meter, beleuchtete Länge 50m, Gesamtlänge 51,5m
6000 LEDs warmweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SMD, LED, Schlauch, warmweiß, 41424 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |