Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Fuji NP-120 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98392031021
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     2031021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku

Der Akku ist passend für / fits the following models:
Fujifilm FinePix 603 / F10 / F11 / M603
Pentax Optio 450 / 550 / 555 / 750 / 750z / MX / MX4
Praktica DVC 5.1HD / DVC 5.4FHD / DVC 5.4HDMI / DVC 5.5HDMI / DVC 5.6FHD / DVC 10.4HDMI
Praktica Luxmedia 18-Z36C
Ricoh Caplio 300G / 400G Wide / 500G Wide / 500SE / G3 / G4 / G4 Wide / R330
Contax TVS Digital
Traveler DV-10 HD
Globalsat BT-318 / BT-318X / BT-335 / BT-338 / BT-821
GNS 5840, 5843
i.Trek M3 BT GPS
Navilock BT-315
OnCourse SiRF Star III
Royaltek RBT-2010 BT GPS
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität /Capacity: 1600mAh
Spannung / Voltage: 3,7V
Gewicht / Weight: 42g
ersetzt folgende Original-Akkus: Fuji NP-120
Hinweis: Akkugehäuse ist ohne Auskerbungen, somit nicht geeignet für Medion MD 86922!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.