Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Nokia BL-4C Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398001934
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8001934
EAN/GTIN:
     4260175575994
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku

Der Akku ist passend für / fits the following models:
Hyundai MB-D125
ITT Easylife
Kazam Life B2
Nokia 1100 / 1101 / 1110 / 1600 / 1661 / 1662
Nokia 2220 slide / 2300 / 2600 / 2650 / 2652 / 2690
Nokia 3100 / 3120 / 3650 / 3660
Nokia 5100
Nokia 6100 / 6101 / 6103 / 6125 / 6131 / 6136 / 6170 / 6230 / 6230i / 6260 / 6270 / 6300 / 6600 / 6630 / 6670 / 6680 / 6681 / 6820 / 6822
Nokia 7200 / 7270 / 7600 / 7610
Nokia C2-05
Nokia E60
Nokia N70 / N71 / N91
Nokia N-Gage
Nokia X2
Tiptel Ergophone 6120
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität /Capacity: 750mAh
Spannung / Voltage: 3,7V
ersetzt den folgenden Original-Akku: BL-4C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.