| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98398004502 Herst.-Nr.: 8004502 EAN/GTIN: 4260220078319 |
| |
|
| | |
| Der Akku ist passend für / fits the following models: Siemens Gigaset 951 / Gigaset 952 / Gigaset 920 / Gigaset G59X Siemens Megaset 940 / Megaset 950 / Megaset 960 / Megaset S100 / Megaset S42 Siemens T-Sinus 42D / T-Sinus 421D / T-Sinus 422D Technische Daten / Specifications Typ / Type: NiMH Kapazität / Capacity: 1200mAh Spannung / Voltage: 3,6V ersetzt folgende Original-Akkus: 30145-K1310-X52
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku für digitalkamera / camcorder, OTB, Akku, kompatibel, zu, Siemens, Gigaset, 952 |
| | |
| |