Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Professional Electronics V4034PX 4LR44 4034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398005560
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8005560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Akku für Digitalkamera / Camcorder

Technische Daten / Specifications
Batterie Varta Professional Electronics V4034PX
Varta Type: 4034
Format / Size: V4034PX / 4LR44 / 4AG13 / 7H34 / K28A
Kapazität / Capacity: 100 mAh
Spannung / Voltage: 6 V
Elektrochemisches System: Primär Alkali Mangan (ZN/MNO2)
Größe: 25,2 mm
Durchmesser: 13,0 mm
Gewicht: 10,4 g
Beschreibung / Description
Varta Professional Electronics Batterien - Spezialbatterien für unterschiedliche Einsatzzwecke
hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte
Weitere Suchbegriffe: Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, varta fotobatterie 6v, akku für digitalkamera / camcorder, fotobatterie 6v, Varta, Batterie, Professional, Electronics, V4034PX, 4LR44, 4034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.