| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-98398007989 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8007989 EAN/GTIN: 4053271018270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Akku ist passend für / fits the following models: Fuji Fujifilm X100F Fuji Fujifilm X-A1 / X-A2 / X-A3 / X-A10 Fuji Fujifilm X-E1 / X-E2 / X-E2S Fuji Fujifilm X-M1 Fuji Fujifilm X-Pro1 / X-Pro2 Fuji Fujifilm X-T1 / X-T2 / X-T10 / X-T20 Fuji FinePix HS30EXR / HS33EXR / HS50EXR Technische Daten / Specifications Typ / Type: Li-Ion Kapazität /Capacity: 1140mAh Spannung / Voltage: 7,4V ersetzt folgenden Original-Akkus Fuji NP-W126 / NP-W126S
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, digibuddy, Akku, kompatibel, zu, Fuji, NP-W126, / |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |