Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Philips Philishave HQ5620 / HQ5660 / HQ6720 / HQ6730 NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398008861
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8008861
EAN/GTIN:
     4053271024424
Suchbegriffe:
Akku für Grundig
Akku für Philips
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras

Technische Daten / Specifications
Typ / Type: NiMH
Kapazität / Capacity: 2000mAh
Spannung / Voltage: 2,4V
Abmessungen / Measure: 48,73 x 28,68 x 14,31 mm
ersetzt folgende Akku-Modelle: 138 10609
Der Akku ist passend für / fits the following
Braun 3570 / 3614 / 5312 / 5416 / 6522 / 7516 / 7546 / 7790 / 540 / 3570 / 3511 / 3512 / 3520 / 3525 / 3610 / 3612 / 3614 / 3770 / 4501 / 4502 / 4504 / 4505 / 4508 / 4509 / 4510 / 4515 / 4520 / 4525 / 4550 / 5311 / 7630 / 6525 / 7515 / 8970
Grundig 8825 / 8835 / 8875 / 8881X / 8890XL / 6891XL / 7867XL / 8831XL / 8880XL / 8883XL / 8881XL / 8891XL / 8892XL
Panasonic ER150 / ER151 / ER152 / ER153 / ER154 / E150 / E151 / E152 / E153 / E154 / E155 / 2HHR120
Philips HQT789
Philips Ladyshave HP2631 / HP2710 / HP2715 / HP2720 / HP2750 / HP6320 / HP6321 / HP6326
Philips Philishave HS350 / HS355 / HS600 / HS890 / HS905 / HS920 / HS930 / HS969 / HS970 / HS990
Philips Philishave Cool Skin HQ3870 / HQ4850 / HQ4866 / HQ4870 / HQ4890 / HQ5615 / HQ5620 / HQ5660 / HQ5819 / HQ5825 / HQ5826 / HQ5830 / HQ5846 / HQ5847 / HQ5850 / HQ5853 / HQ5854 / HQ5856 / HQ5858 / HQ5860 / HQ5866 / HQ5867 / HQ5868 / HQ5877 / HQ5888 / HQ5890 / HQ6720 / HQ6725 / HQ6730 / HQ6740 / HQ6760 / HQ6761 / HQ6762 / HQ6763 / HQ6764 / HQ6770 / HQ6830 / HQ6832 / HQ6850 / HQ6851 / HQ6852 / HQ6865 / HQ6868 / HQ6870 / HQ6871 / HQ6879 / HQ6889 / HQ6890 / HQ6894 / HQ7310 / HQ7320 / HQ7330 / HQ7340 / HQ7350 / HQ7360 / HQ7363 / HQ7380 / HQ7390 / HQ7740 / HQ7742 / HQ7760 / HQ7762 / HQ7780 / HQ7782 / HQ7830 / HQ7850 / HQ7870 / HQ8170 / HQ8200 / HQ8240 / HQ8241 / HQ8825 / HQ8830 / HQ8835 / HQ8845 / HQ8850 / HQ8865 / HQ8870 / HQ8875 / HQ8880 / HQ8882 / HQ8885 / HQ8890 / HQ8893
Remington MS-280 / MS-290 / MS-900 / MS2-280 / MS2-290 / MS2-390 / R-600 / R-5130 / R-6130 / R-7130 / R-9100 / R-9200 / R-9290 / R-9300 / R-9350 / R-9500 / R-TCT / WDF-5000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.