Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB KFZ-Ladekabel für Nokia - 3,5mm-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTB
OTB
Artikel-Nr.:
     1039U-98398012682
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8012682
EAN/GTIN:
     4053271055213
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
otb kfz-ladekabel
kfz-ladekabel
Beschreibung / Description
KFZ-Ladekabel mit Nokia 3,5mm-Stecker
für 12V- und 24V-Anschlüsse
Output: 6V / 500mA
Betriebs-LED
schnellladefähig
Farbe / Colour: schwarz
KFZ-Ladekabel passend für / suitable for
Nokia 1100 / 1101 / 1110 / 1110i / 1112
Nokia 2100 / 2300 / 2310 / 2600 / 2650 / 2652
Nokia 3100 / 3120 / 3200 / 3210 / 3220 / 3230 / 3300 / 3310 / 3330 / 3410 / 3510 / 3510i / 3650 / 3660
Nokia 5100 / 5110 / 5130 / 5140 / 5140i / 5210 / 5510
Nokia 6020 / 6021 / 6030 / 6100 / 6110 / 6130 / 6150 / 6170 / 6210 / 6230 / 6230i / 6250 / 6260 / 6310 / 6310i / 6510 / 6600 / 6610 / 6610i / 6630 / 6650 / 6670 / 6680 / 6681 / 6800 / 6810 / 6820 / 6822
Nokia 7110 / 7200 / 7210 / 7250i / 7260 / 7270 / 7280 / 7600 / 7610 / 7650 / 7700 / 7710
Nokia 8210 / 8310 / 8800 / 8850 / 8910 / 8910i
Nokia 9210i Communicator / 9300 Smartphone / 9500 Communicator
Nokia N-Gage / N-Gage QD
Nokia E60
Weitere Suchbegriffe: OTB, für, Nokia, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.