Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Rechargeable Accu Micro AAA Ready 2 Use NiMH 1000mAh - 4er Blister


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039U-98398012765
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8012765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Beschreibung / Description

Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen: Mit den neuen höchsten "Ready To Use" Kapazitäten wird eine herausragende Geräteleistung erzielt.
Rechargeable Accus - geeignet für jeden Anwendungsbedarf
Einzigartig: Die derzeit höchste Ready To Use Kapazität am Markt – AAA 1000 mAh
bereits vorgeladen und direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereit
wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen
durch die maximale Leistungsfähigkeit, niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer optimal für energiehungrige und anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. Fotokameras und Blitzgeräte
Ready To Use
VARTA Ready To Use Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort genutzt werden. Die Ladung ist auch nach 24 Monaten noch bis zu 75% vorhanden (sofern nicht in Benutzung).
Wichtig: VARTA Ready To Use Akkus sind für alle handelsüblichen Ladegeräte geeignet und passgenau alle Arten von Anwendungen.
Technische Daten / Specifications
Varta Rechargeable Accu Ready 2 Use
Varta Type : 5703
Format / Size: AAA / Micro / HR03
Kapazität / Capacity: 1000mAh
Spannung / Voltage: 1,2V
Elektrochemisches System: Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH)
Durchmesser: 10,5mm
Größe: 44,5mm
Gewicht: 14g
Blister mit 4 Akkus

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,3325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.