Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTB Akku kompatibel zu Nokia BL-5C / BL-5CA Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTB
OTB
Artikel-Nr.:
     1039U-98398013380
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8013380
EAN/GTIN:
     4053271063232
Suchbegriffe:
Akku für Philips
Akkus für Nokia-Handys
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Der Akku ist passend für / fits the following models: Anycool W2 Belkin Tizi Mobile DVB-T Tuner ITT Easymax
MaxCom MM440BB / MM460BB
Myphone 1010 Chiaro / 1030 / 1070 / 1070 Chiaro / 1150 / 1170 Easy / 3350 / 3370 / 3370 Sweet / 5300 / 6650 / 6651 / 6651 Young / 7720 / 8815 / 8815 TV / 8815TV / 8815TV Foxy
OK OMP 100
Olympia Caro Rot / Chic / Chic II / Chic2122ROT / Vox
Philips Avent SCD600 / Avent SCD600/10 / Avent SCD610
Simvalley Easy-5 / SX330 / SX-330 / SX330 Dual Sim
Swissvoice BBM320 / MP03 / MP22 / MP33 / SV29 / SV-29
Tiptel 6010 / 6011 / 6020 / 6021 / 6050 / 6060 / Ergophone 6010 / Ergophone 6011 / Ergophone 6020 / Ergophone 6021 / Ergophone 6050 / Ergophone 6060
Topcom Babyviewer 4500
Aiptek mini PocketDV 8900 / mini PocketDV M1 / PocketDV C600 pro / PocketDV T290
Aiptek Bluewalker mini Media Center / VideoSharier VS1
Contour Contour+2 / Contour+ / ContourGPS / ContourHD
Contour / VholdR ContourHD / ContourHD 1080p / ContourHD 1200 / ContourHD 1300 / ContourHD 2035 / ContourHD 720P
Toshiba Camileo P20
Technische Daten / Specifications
Typ / Type: Li-Ion
Kapazität / Capacity: 1050mAh
Spannung / Voltage: 3,7V
Gewicht / Weight: 20g
ersetzt folgende Original-Akkus: Nokia BL-5C / BL-5CA / Toshiba PX1728E-1BRS / 1ICP06/35/54 / 996510033692 / 996510050728 / AK54 / 9133-5C / BP-MPB16 / CP10 / DR6.2009 / EZ388+ / V2 / Z-IN100 / BK053465 / NX11BT3002654 / PX-3315-675 / 818044179 / BP-75LI / HARE
Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Toshiba, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, handy akku 3.7v, digitalkamera akku philips, OTB, Akku, kompatibel, zu, Nokia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.