4 fach D-Flip Flop-Baustein mit Löschfunktion Technische Daten: Betriebspannung: 2…6 V- High-Level: 1,5…4,2 V- Low-Level: 0,5…1,8 V- Betriebsstemperatur: -10…+85°C Bauform: DIL ( Dual in Line) Pin: 16 Hersteller: Texas Instruments