Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Leistungsverstärker LM3886TF/NOPB, TEXAS INSTRUMENTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Leistungsverstärker
Audio-Leistungsverstärker
Artikel-Nr.:
     1039U-9859101295
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3886TF/NOPB
EAN/GTIN:
     04049702144434
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
ic audio texas instruments
audio ic
Audio-Leistungsverstärker LM3886TF/NOPB, TEXAS INSTRUMENTS

Hochwertige Audio Leistungsendstufe. Single-Supply und symmetrische Versorgung möglich. Anstiegsgeschwindigkeit 19 V/µS. Eingangsrauschspannung 14nV/SQRT Hz = 2µV bei 20000 Hz Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Unterversorgungsspannung und zu hohe Rückspannung von induktiven Lasten. MUTE Steuerung möglich. Technische Daten: Betriebsspannung: Vmin: +/- 12 Volt Vmax: +/- 40 Volt P out max: 68 W an 4 Ohm +/- 28V, 50 W an 8 Ohm +/- 35V Minimale Last: 4 Ohm Gehäusebauform: TO 220 ähnlich 11polig

Weitere Suchbegriffe: Audio-Leistungsverstärker, LM3886TF/NOPB, TEXAS, INSTRUMENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 9,67*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 24,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.