Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUADRIOS, 1903EC042, ESD Dauer-Fersen-Ersatzband , Rolle mit 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
QUADRIOS
QUADRIOS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859110158
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC042
EAN/GTIN:
     04260573961825
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
QUADRIOS, 1903EC042, ESD Dauer-Fersen-Ersatzband , Rolle mit 20 m

Das ESD-Fersenband-Gewebe ist für die Dauerbenutzung konzipiert und lässt sich nach individuellen Anforderungen von der Rolle herunterschneiden. Mit einem Oberflächenwiderstand von 10^4 Ohm ist eine Vermeidung oder Ableitung von statischen Aufladungen bestens gewährleistet. Lieferumfang: Rolle 20 m Features: Sichere Erdung innerhalb einer EPA/ESD-Zone Stabiles und langlebiges leitfähiges Band zum selbst Konfektionieren Länge: 20 m, individuell zum Abschneiden Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau Länge: ca. 20 m ESD Norm: DIN EN 61340-5-1 Inhalt: 1 Rolle RoHS-Konform: Ja Produkt-Art: Kontaktband für Halbschuhe

Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, antistatik schuhe, QUADRIOS, 1903EC042, ESD, Dauer-Fersen-Ersatzband, Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,57*
€ 28,24*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 20,25*
€ 28,24*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 28,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,24*
€ 33,606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,83*
€ 33,118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,32*
€ 31,321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,06*
€ 28,631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,25*
€ 24,098
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,0125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.