| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859110191 Herst.-Nr.: 1903EC087 EAN/GTIN: 04260573962273 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS, 1903EC087, ESD Reinigungsbürsten-Set Groß 2-teilig Zur schonenden mechanischen und vor allem elektrostatisch sicheren Reinigung ist ein antistatisches Werkzeug Grundvoraussetzung. Aus volumenleitfähigem Kunststoff gefertigt und mit leitfähigen Pinselborsten bestückt, eignen sich diese Bürsten optimal für den Umgang mit sensiblen Baugruppen und sind unverzichtbar in Technik und Service. Mit einem Oberflächenwiderstand der Borsten von 10^7 - 10^9 Ohm und einem Volumenwiderstand der Griffe von 10^3 - 10^5 Ohm ist eine Vermeidung oder Ableitung von statischen Aufladungen bestens gewährleistet. Lieferumfang: 1 x ESD Bürste, Länge: 38 cm, Borstenkopf-Länge: 22 cm, Borstenkopf-Breite: 1 cm, Borsten-Länge: 5 cm 1 x ESD Bürste Länge: 25 cm Borstenkopf-Länge: 12,5 cm, Borstenkopf-Breite: 1 cm, Borsten-Länge: 3,3 cm Features: Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices) Für die sichere Reinigung von Platinen, Modulen und Elektronik-Bauelementen Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz Material: Kohlenstoff-PP-Verbindung Ausführung: leitfähig Ableit-Widerstand: 10^3 - 10^5 ? ESD Norm: DIN EN 61340-5-1 Inhalt: 2 St RoHS-Konform: Ja Produkt-Art: ESD Reinigungsbürsten Set |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QUADRIOS, 1903EC087, ESD, Reinigungsbürsten-Set, Groß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,61* | € 21,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,22* | € 21,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,21* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|