Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 5mm, wasserklar, 14-20 cd, warmweiß, 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED
5mm
wasserklar
LED 5mm, wasserklar, 14-20 cd, warmweiß, 15°

Hoch effiziente warmweiße 5mm LED mit geringem Stromverbrauch für allgemeine Anwendungen. Hoch effiziente warmweiße 5mm LED mit geringem Stromverbrauch für allgemeine Anwendungen. Technische Daten: Bauform: 5 mm radial Ausführung: rund Linse: wasserklar Farbe: warmweiß Abstrahlwinkel: 15° Lichtstärke: max. 20000 mcd Betriebsspannung: 2,8 - 3,8 V- Stromaufnahme: ca. 20 mA

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.