Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUO-LED 5mm EVERLIGHT, Rot/Grün, diffus, 3 Pin, 63-100 mcd, 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121744
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     121744
EAN/GTIN:
     04049702166504
Suchbegriffe:
DUO-LED
5mm
EVERLIGHT
DUO-LED 5mm EVERLIGHT, Rot/Grün, diffus, 3 Pin, 63-100 mcd, 20mA

5 mm-LED mit roter und grüner Lichtfarbe im diffusen Gehäuse. Technische Daten: LED's stehen mit Anoden zueinander, gemeinsamer Kontakt (Kathode) in der Mitte Spannung: 2,0 .. 2,4 V Stromaufnahme: 20 mA Lichtfarben: rot/grün Lichtstärke (rot/grün): 100/63 mcd Wellenlänge rot : 632 nm Wellenlänge grün : 575 nm Anzahl der Ausgänge: 3 Pin Leuchtwinkel: 30° Betriebstemperatur: -30 .. +80 °C Diodenlinse: gwölbt, diffus Durchmesser: 5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,881
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.