Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT LED, L-1154GD, Grün, 3 mm (T-1), 568 nm, 25 mcd, 60°, Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KINGBRIGHT
KINGBRIGHT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121923
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1154GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
KINGBRIGHT LED, L-1154GD, Grün, 3 mm (T-1), 568 nm, 25 mcd, 60°, Rund

Technische Daten: LED Farbe: Grün Gehäusetyp: 3 mm (T-1) Wellenlänge typ.: 568 nm Lichtstärke: 25 mcd Durchlassspannung max.: 2,5 V Betrachtungswinkel: 60° Linsenform: Rund Anzahl der LEDs: 1 Anzahl der Pins: 2 Montage Typ: THT Produktart: LED

Weitere Suchbegriffe: KINGBRIGHT, LED, L-1154GD, Grün, 121923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.