Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE440A, Unidirektional, Sperrspannung 376, Durchlassstrom 1,04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIOTEC
DIOTEC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859140962
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE440A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE440A, Unidirektional, Sperrspannung 376, Durchlassstrom 1,04

Technische Daten: Dioden-Typ: TVS Sperrspannung U(R) [V]: 376 Sperrstrom I(R) [µA]: 5 Durchlassstrom I(F) [A]: 1,04 Polarität: Unidirektional Toleranz: + / - [%]5 Montageart: THT Bauart: Axial Produkt-Art: Suppressordiode / TVS-Diode

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, DIOTEC, /, TVS-Diode, 140962
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 0,87*
50
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,607
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.