Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE440CA, Bidirektional, Sperrspannung 376, Durchlassstrom 1,04


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIOTEC
DIOTEC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859140963
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE440CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
10er Pack DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE440CA, Bidirektional, Sperrspannung 376, Durchlassstrom 1,04

Technische Daten: Dioden-Typ: TVS Sperrspannung U(R) [V]: 376 Sperrstrom I(R) [µA]: 5 Durchlassstrom I(F) [A]: 1,04 Polarität: Bidirektional Toleranz: + / - [%]5 Montageart: THT Bauart: Axial Produkt-Art: Suppressordiode / TVS-Diode

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, DIOTEC, /, TVS-Diode, 140963
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
1 Tag
3941
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.