Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE7.5A, Unidirektional, Sperrspannung 6,4, Durchlassstrom 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIOTEC
DIOTEC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859140975
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE7.5A, Unidirektional, Sperrspannung 6,4, Durchlassstrom 55

Technische Daten: Dioden-Typ: TVS Sperrspannung U(R) [V]: 6,4 Sperrstrom I(R) [µA]: 500 Durchlassstrom I(F) [A]: 55 Polarität: Unidirektional Toleranz: + / - [%]5 Montageart: THT Bauart: Axial Produkt-Art: Suppressordiode / TVS-Diode

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-15, DIOTEC, /, TVS-Diode, 140975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
200
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,194*
4000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 0,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.