Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE8.2CA, Bidirektional, Sperrspannung 7, Durchlassstrom 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIOTEC
DIOTEC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859140980
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE8.2CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE8.2CA, Bidirektional, Sperrspannung 7, Durchlassstrom 52

Technische Daten: Dioden-Typ: TVS Sperrspannung U(R) [V]: 7 Sperrstrom I(R) [µA]: 200 Durchlassstrom I(F) [A]: 52 Polarität: Bidirektional Toleranz: + / - [%]5 Montageart: THT Bauart: Axial Produkt-Art: Suppressordiode / TVS-Diode

Weitere Suchbegriffe: DIOTEC, /, TVS-Diode, 140980
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,227*
4 Tage
3490
150
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,27*
Lager 1039
100
30
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 0,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,88*
€ 1,047
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,916
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,76*
€ 0,904
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,61*
€ 0,726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.