Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE91A, Unidirektional, Sperrspannung 77,8, Durchlassstrom 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIOTEC
DIOTEC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859140983
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE91A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
DIOTEC Suppressordiode / TVS-Diode, P6KE91A, Unidirektional, Sperrspannung 77,8, Durchlassstrom 5

Technische Daten: Dioden-Typ: TVS Sperrspannung U(R) [V]: 77,8 Sperrstrom I(R) [µA]: 5 Durchlassstrom I(F) [A]: 5 Polarität: Unidirektional Toleranz: + / - [%]4,95 Montageart: THT Bauart: Axial Produkt-Art: Suppressordiode / TVS-Diode

Weitere Suchbegriffe: DIOTEC, /, TVS-Diode, 140983
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
200
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,194*
4000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,607
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,512
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.