Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR TVS-Diode TLD8S20AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAIWAN
TAIWAN
Artikel-Nr.:
     1039U-9859140999
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     140999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TAIWAN SEMICONDUCTOR TVS-Diode TLD8S20AH

Hochleistungs-TVS-Diode im DO-218AB-Gehäuse. Technische Daten: Arbeitsspannung: 20 V Breakdown-Spannung min/max: 22,2/24,5 V Peak Pulse Power Pppm: 6600 W Peak Pulse Current Ipp: 204 A Peak Forward Voltage: 1,8 V Clamping Voltage @ Ippm: 32,4 V

Weitere Suchbegriffe: TAIWAN, SEMICONDUCTOR, TVS-Diode, TLD8S20AH, 140999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 207.000 Stück
Mindestbestellmenge: 69 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 69 Stück
€ 0,74*
€ 0,881
pro Stück
ab 138 Stück
€ 0,73*
€ 0,869
pro Stück
ab 345 Stück
€ 0,69*
€ 0,821
pro Stück
ab 690 Stück
€ 0,66*
€ 0,785
pro Stück
ab 1380 Stück
€ 0,62*
€ 0,738
pro Stück
ab 207000 Stück
€ 0,54*
€ 0,643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.