Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR DBL155G, 1,5 A, 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150236
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DBL155G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR DBL155G, 1,5 A, 600 V

DIP-Gleichrichter in IC-Bauweise DBL155G, 1,5 A, 600 V geeignet zum Einlöten oder zum Einstecken in einen IC-Sockel. DIP-Gleichrichter in IC-Bauweise DBL155G, 1,5 A, 600 V geeignet zum Einlöten oder zum Einstecken in einen IC-Sockel. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Efficient Bridge Rectifiers Bauform: DIP-Brücke Nennstrom: 1,5 A Eingangswechselspannung max VRMS: 420 V Spitzensperrspannung VRRM: 600 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Gewicht: 0,368 g Maße (LxBxH): 6,5x8,51x2,6 mm Hersteller: TAIWAN-SEMICONDUCTOR Herstellerartikelnummer: DBL155G

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, TAIWAN-SEMICONDUCTOR, DBL155G
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,67*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,89*
Lager 1039
87
15
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 1,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,86*
€ 2,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.