| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859150240 Herst.-Nr.: DBL205G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR DBL205G, 2 A, 600 V DIP-Gleichrichter in IC-Bauweise DBL205G, 2 A, 600 V geeignet zum Einlöten oder zum Einstecken in einen IC-Sockel. DIP-Gleichrichter in IC-Bauweise DBL205G, 2 A, 600 V geeignet zum Einlöten oder zum Einstecken in einen IC-Sockel. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Efficient Bridge Rectifiers Bauform: DIP-Brücke Nennstrom: 2 A Eingangswechselspannung max VRMS: 420 V Spitzensperrspannung VRRM: 600 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Gewicht: 0,368 g Maße (LxBxH): 6,5x8,51x2,6 mm Hersteller: TAIWAN-SEMICONDUCTOR Herstellerartikelnummer: DBL205G |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,87* | | | | Lager 1039 | | | | 34 | | € 6,99* | ab € 0,73* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 39,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|