Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter 2 A, 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150248
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     150248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Gleichrichter 2 A, 1000 V

Rundbrücken-Gleichrichter, 2 A, 1000 V mit Lötanschluß. Rundbrücken-Gleichrichter, 2 A, 1000 V mit Lötanschluß. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Single Bridge Rectifier Bauform: Rund-Brücke Nennstrom: 2 A Eingangswechselspannung max VRMS: 700 V Spitzensperrspannung VRRM: 1000 V Betriebstemperatur: -50...+150 °C Maße (ØxH): 9,86x5,6 mm

Weitere Suchbegriffe: 2, A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,202
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.