Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR GBPC5004, 50 A, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichter
Gleichrichter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150332
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC5004
EAN/GTIN:
     04049702171676
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR GBPC5004, 50 A, 400 V

Der Leistungsbrückengleichrichter GBPC5004 mit metallischer Kühlfläche und Bohrung zur Anbringung eines Kühlkörpers liefert 50 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 400 Volt. Anschluß durch löten oder mit Flachsteckhülsen. Der Leistungsbrückengleichrichter GBPC5004 mit metallischer Kühlfläche und Bohrung zur Anbringung eines Kühlkörpers liefert 50 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 400 Volt. Anschluß durch löten oder mit Flachsteckhülsen. Technische Daten: Typ: High Current Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifiers Bauform: Flachstahl-Brücke Nennstrom: 50 A Eingangswechselspannung max VRMS: 280 V Spitzensperrspannung VRRM: 400 V Betriebstemperatur: -50...+150 °C Maße (LxBxH): 29x29x7,8 mm Hersteller: TAIWAN-SEMICONDUCTOR Herstellerartikelnummer: GBPC5004

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 400v, brückengleichrichter, TAIWAN-SEMICONDUCTOR, GBPC5004, 50, A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.