| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859160031 Herst.-Nr.: BT138-600 EAN/GTIN: 04049702158905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BT138-600V, 12A/600V Urrm 600 V, Itrms 12 A, Tc 99 °C, Itsm 95 A, Igt 35 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 12 A, Tc 99 °C, Itsm 95 A, Igt 35 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 12 A Case Temperature (Tc): 99 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 95 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 35 mA Hersteller: NPX Herstellerartikelnummer: BT138-600 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BT138-600V, 12A/600V |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |