| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859160105 Herst.-Nr.: BT151-500R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4er Pack Thyristor NXP BT151-500R Kleinleistungsthyristor, Gehäuse SOT78, periodische Spitzensperrspannung 500 V, Durchlassstrom eff. 12 A, Zündstrom 2...15 mA , Vgt 0,6 V, Ih 7 mA, Il 10 mA Kleinleistungsthyristor, Gehäuse SOT78, periodische Spitzensperrspannung 500 V, Durchlassstrom eff. 12 A, Zündstrom 2...15 mA , Vgt 0,6 V, Ih 7 mA, Il 10 mA Technische Daten: Technologie: Thyristor Bauform: SOT78 Periodische Spitzensperrspannung: 500 V Durchlassstrom Effektiv (ITRMS): 12 A Zündstrom (IGT): 2...15 mA Zündspannung (VGT): 0,6 V Haltestrom (IH): 7 mA Einraststrom (IL): 10 mA Maße (LxBxH): 16x10,3x4,7 mm Hersteller: NXP Herstellerartikelnummer: BT151-500R |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4er, Pack, NXP, BT151-500R |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |