| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859160110 Herst.-Nr.: BT152-800R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thyristor NXP BT152-800R Leistungsthyristor, Gehäuse TO220, periodische Spitzensperrspannung 800 V, Durchlassstrom eff. 20 A, Zündstrom 3...32 mA , Vgt 0,6 V, Ih 15 mA, Il 25 mA Leistungsthyristor, Gehäuse TO220, periodische Spitzensperrspannung 800 V, Durchlassstrom eff. 20 A, Zündstrom 3...32 mA , Vgt 0,6 V, Ih 15 mA, Il 25 mA Technische Daten: Technologie: Thyristor Bauform: TO220 Periodische Spitzensperrspannung: 800 V Durchlassstrom Effektiv (ITRMS): 20 A Zündstrom (IGT): 3...32 mA Zündspannung (VGT): 0,6 V Haltestrom (IH): 15 mA Einraststrom (IL): 25 mA Maße (LxBxH): 16x10,3x4,7 mm Hersteller: NXP Herstellerartikelnummer: BT152-800R |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NXP, BT152-800R |
| | |
| |