Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac NXP BT137X-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6er
6er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160123
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     160123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac NXP BT137X-600

Urrm 600 V, Itrms 8 A, Tc 102 °C, Itsm 65 A, Igt 35 mA, SOT-186. Urrm 600 V, Itrms 8 A, Tc 102 °C, Itsm 65 A, Igt 35 mA, SOT-186. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: SOT-186A Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 8 A Case Temperature (Tc): 102 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 65 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 35 mA Hersteller: NPX Herstellerartikelnummer: BT137X-600

Weitere Suchbegriffe: NXP, BT137X-600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.