Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2er Pack Triac NXP BTA140-800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160131
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     160131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
2er Pack Triac NXP BTA140-800

Urrm 800 V, Itrms 25 A, Itsm 190 A, Igt 35 mA, TO-220. Urrm 800 V, Itrms 25 A, Itsm 190 A, Igt 35 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 800 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 25 A Peak Forward Surge Current (Itsm): 190 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 35 mA Hersteller: NPX Herstellerartikelnummer: BTA140-800

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, NXP, BTA140-800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.