Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac ST MICROELECTRONICS BTA08-800CRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160137
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA08-800CRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac ST MICROELECTRONICS BTA08-800CRG

Urrm 800 V, Itrms 8 A, Tc 100 °C, Itsm 80 A, Igt 25 mA, TO-220. Urrm 800 V, Itrms 8 A, Tc 100 °C, Itsm 80 A, Igt 25 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 800 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 8 A Case Temperature (Tc): 100 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 80 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 25 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA08-800CRG

Weitere Suchbegriffe: ST, MICROELECTRONICS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 0,95*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,31*
Lager 1039
nicht lagernd
16
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,36*
€ 2,808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,62*
€ 1,928
pro Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 37,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.