Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac ST MICROELECTRONICS BTA10-600BRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160138
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA10-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac ST MICROELECTRONICS BTA10-600BRG

Urrm 600 V, Itrms 10 A, Tc 95 °C, Itsm 100 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 10 A, Tc 95 °C, Itsm 100 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 10 A Case Temperature (Tc): 95 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 100 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA10-800BRG

Weitere Suchbegriffe: ST, MICROELECTRONICS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,33*
Lager 1039
8
6
€ 6,99*
ab € 2,16*
€ 3,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,237
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,62*
€ 3,118
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.