Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTA10-800BWRG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160139
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA10-800BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
2er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTA10-800BWRG

Urrm 800 V, Itrms 10 A, Tc 95 °C, Itsm 100 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 800 V, Itrms 10 A, Tc 95 °C, Itsm 100 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 800 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 10 A Case Temperature (Tc): 95 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 100 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA10-800BWRG

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, ST, MICROELECTRONICS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,57*
Lager 1039
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.