Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

4er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTB12-600BRG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160143
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB12-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
4er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTB12-600BRG

Urrm 600 V, Itrms 12 A, Tc 105 °C, Itsm 120 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 12 A, Tc 105 °C, Itsm 120 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 12 A Case Temperature (Tc): 105 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 120 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTB12-600BRG

Weitere Suchbegriffe: 4er, Pack, ST, MICROELECTRONICS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,41*
Lager 1039
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 11,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.