Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac ST MICROELECTRONICS BTB12-600CWRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160145
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB12-600CWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Triac ST MICROELECTRONICS BTB12-600CWRG

Urrm 600 V, Itrms 12 A, Tc 105 °C, Itsm 120 A, Igt 35 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 12 A, Tc 105 °C, Itsm 120 A, Igt 35 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 12 A Case Temperature (Tc): 105 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 120 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 35 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTB12-600CWRG

Weitere Suchbegriffe: ST, MICROELECTRONICS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,04*
30
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,05*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,16*
1 Tag
1649
1
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 1,70*
Lager 1039
12
1
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,52*
€ 2,999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,26*
€ 2,689
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.