Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac ST MICROELECTRONICS BTA16-600BWRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160150
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Triac ST MICROELECTRONICS BTA16-600BWRG

Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 86 °C, Itsm 160 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 86 °C, Itsm 160 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 16 A Case Temperature (Tc): 86 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 160 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA16-600BWRG

Weitere Suchbegriffe: ST, MICROELECTRONICS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,19*
5
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,39*
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,73*
1 Tag
45
10
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,91*
€ 2,273
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.