Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac ST MICROELECTRONICS BTA16-600CRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160151
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600CRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Triac ST MICROELECTRONICS BTA16-600CRG

Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 86 °C, Itsm 160 A, Igt 25 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 86 °C, Itsm 160 A, Igt 25 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 16 A Case Temperature (Tc): 86 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 160 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 25 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA16-600CRG

Weitere Suchbegriffe: ST, MICROELECTRONICS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,10*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,64*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 5,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,92*
€ 4,665
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,38*
€ 4,022
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.