Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac ST MICROELECTRONICS BTB16-600CWRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160154
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB16-600CWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Triac
triac
Triac ST MICROELECTRONICS BTB16-600CWRG

Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 100 °C, Itsm 160 A, Igt 35 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 100 °C, Itsm 160 A, Igt 35 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 16 A Case Temperature (Tc): 100 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 160 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 35 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTB16-600CWRG

Weitere Suchbegriffe: ST, MICROELECTRONICS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,07*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,39*
1 Tag
1636
1
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 1,72*
Lager 1039
6
6
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,65*
€ 3,154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,59*
€ 3,082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,45*
€ 2,916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.