Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac ST MICROELECTRONICS BTB16-600SWRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859160155
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB16-600SWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac ST MICROELECTRONICS BTB16-600SWRG

Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 100 °C, Itsm 160 A, Igt 10 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 16 A, Tc 100 °C, Itsm 160 A, Igt 10 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 16 A Case Temperature (Tc): 100 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 160 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 10 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTB16-600SWRG

Weitere Suchbegriffe: ST, MICROELECTRONICS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,03*
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,04*
50
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,06*
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,29*
Lager 1039
18
16
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,32*
€ 2,761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,356
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,62*
€ 1,928
pro Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 37,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.