| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859160160 Herst.-Nr.: BTA24-600BWRG EAN/GTIN: 04049702171690 |
| |
|
| | |
| 2er Pack Triac ST MICROELECTRONICS BTA24-600BWRG Urrm 600 V, Itrms 25 A, Tc 75 °C, Itsm 250 A, Igt 50 mA, TO-220. Urrm 600 V, Itrms 25 A, Tc 75 °C, Itsm 250 A, Igt 50 mA, TO-220. Technische Daten: Typ: Triac Gehäuse: TO-220AB Max. Peak Recurrent Reverse Voltage (Urrm): 600 V Max. RMS Forward Current (Itrms): 25 A Case Temperature (Tc): 75 °C Peak Forward Surge Current (Itsm): 250 A Max. Gate Trigger Current (Igt): 50 mA Hersteller: ST MICROELECTRONICS Herstellerartikelnummer: BTA24-600BWRG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, ST, MICROELECTRONICS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,35* | € 1,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,62* | € 3,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,51* | € 4,88* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,91* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,955* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|